MNMLT025 汎用リモコンスイッチ(4CH) コムエンタープライズ 46820471

MNMLT025 汎用リモコンスイッチ(4CH) コムエンタープライズ 46820471
MNMLT025 汎用リモコンスイッチ(4CH) コムエンタープライズ 46820471

汎用リモコンスイッチ(4CH)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード46820471品番MNMLT025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リモコンで4系統の制御が可能です。
プラス・マイナスコントロールどちらにも対応
ボタンを押している間ON、離すとOFFのAタイプ、ボタンを1回押すとON、もう一回押すとOFFのBタイプをお客様サイドで切替設定可能です。
(設定は4系統それぞれ切替可能です。1系統はA、2系統はBといった使用方法が可能です。)
リモコン2個付き、さらにスペアリモコンの増設も可能です。

用途
積車の上・下・左・右の操作
電動ウインチの操作
ライトのON/OFF
仕様電波到達距離:約10m、周波数:315Mz電圧(V)DC12チャンネル数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする