MNSHT302 電動シャッターリモコン【AiryStar】 コムエンタープライズ 46820566

 

MNSHT302 電動シャッターリモコン【AiryStar】 コムエンタープライズ 46820566
MNSHT302 電動シャッターリモコン【AiryStar】 コムエンタープライズ 46820566

電動シャッターリモコン【AiryStar】

(41件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード46820566品番MNSHT302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4ボタン式でオープン・クローズ・ストップ・室内灯点灯/消灯が可能。
リモコンは、スライドカバー付きで誤操作が防止できます。
室内灯連動機能付き。シャッターの開閉に連動し、室内灯を点灯・消灯させます。
他のリモコンでの誤動作防止機能付き。
電波式で到達距離は10m。オプションのアンテナを使用するとさらに感度がアップします。
既存の壁面操作スイッチや純正リモコンもそのまま使用できます。
文化シャッター・三和シャッター・YKKAP等、基本的にすべてのメーカーに対応しております(一部のトステムで取り付けが難しい場合があります。

用途
適合について
純正のリモコンが故障、または感度が悪い場合でも取り付け可能です。純正リモコンと併用も可能ですのでリモコンを追加したい方にもお奨めです。
電動シャッターが動作すれば取付可能です。
セット内容受信機 1個 、リモコン 3個 、専用ハーネス 1式、専用ACアダプター 1セット、ダイオード2本、取付説明書1セット電圧(V)AC100-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする