曜日別特売
SVC-15KD クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機) 46830734

 

SVC-15KD クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機) 46830734
SVC-15KD クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機) 46830734

クリップスケール 快速目盛

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46830734品番SVC-15KD
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)トラスコ品番435-3099全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46830734
2023-06-16
用途: 階段メモリ直尺にクリップだけ
株式会社川田商会 協栄自工

新潟精機の階段メモリの直尺にクリップだけ移植しようと思っていましたが、
この商品は直尺が10ミリ幅で、普通の直尺(15ミリ)には合いませんでした。
スケールクリップより安いので得だと思っていたら、クリップは緩いし
移植も出来ないので、無駄金になってしまいました。

対象商品 : 46830734
2021-06-09
用途: キャブのフロート調整など

最近老眼が進行して、細かい目盛りが見づらくなってきたのですが、これのミリ目盛りは段違いになっており、また交互に●マークも付いているので、とても視認性が良いです。
世界中の定規が全てこうなればいいのに!!!

1が参考にしています
対象商品 : 46830734
2015-06-17
用途: 営業先の現場で簡便な計測をする際に使用

日々の作業中の簡便な寸法確認の際にとても使いやすくて便利です。

対象商品 : 46830734
2018-07-02
用途: 板材の厚さ計測。
農・林・水産業

流石、新潟精機の一言です。
階段の目盛は読み間違いがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする