曜日別特売
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883

 

M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
M-200EG 【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 46908883
モノタロウ

【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖

(14件のレビュー)
取扱い終了代引不可名入れ可
内容量1着注文コード46908883品番M-200EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

綿率100%の長袖ブルゾンです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
両胸、両脇腹にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏側にファスナー付きのポケットが付いています。左胸ポケットは、蓋上からでも挿しこめるペンホルダーが付いています。
同素材・同色のワンタックパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
アースグリーンサイズ3L名入れ種別長袖ブルゾン混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)69適応身長(cm)175~185生地ツイル適応胸囲(cm)112~120
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46908813
2022-12-09
用途: 家具製作、現場作業、建築工事の作業着
有限会社安藤家具店

思ったより厚手で丈夫そう、縫製もしっかりしているので
長く持ちそう、あえて言えば太った方対応なのか、
丈裾のつぼまりが少なくゴム部分が短いので
腰回りがすっきりしない、裾ゴムがすぐに伸びそう、
ポケットの深さが浅め、その辺の事でマイナス星1つかな

対象商品 : 46908883
2022-01-07
用途: 運搬作業時

生地が厚くリーズナブルで良いですが、左袖にペン挿しが浅くペンが抜けてしまいます。
もう2センチ程、深くして頂けると使い勝手が良いです。

3が参考にしています
2021-04-07
用途: 溶接、金属加工
株式会社庄栄工業

綿100で価格の割に品質がよくリピートしてます。社員からの不満は携帯が上着のポケットに入らない事です。上着のポケットを最近のスマホサイズに大きくして欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 46908838
2020-02-13
用途: 運送
株式会社新和託送

綿100%なので洗うほど風合いと着心地も良くなる。冬にもってこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする