曜日別特売
835-2712 RS PRO ブレットボード RS PRO 46916854

RS PRO ブレットボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:電源ブロック長さ:81mm幅:30mm高さ:19mm寸法:81 x 30 x 19mmRSブレッドボード電源ブロック. この電源ブロックは、RS製のADシリーズブレッドボードと併用するように設計されています。 モデルAD-10電源ブロックは、電子回路又はコンピュータ回路の試作やテスト向けに安価で優れたオプションを提供します。. 特長:. 5つの相互接続、接続しやすい個別のバナナ / ピンジャックアダプタ RoHS対応. 適切な接続:. 4.5 mm のY端子 4 mmのバナナプラグ ストリップ線
注文コード
46916854
品番
835-2712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
仕様
タイプ:電源ブロック
長さ:81mm
幅:30mm
高さ:19mm
寸法:81 x 30 x 19mm
RSブレッドボード電源ブロック. この電源ブロックは、RS製のADシリーズブレッドボードと併用するように設計されています。 モデルAD-10電源ブロックは、電子回路又はコンピュータ回路の試作やテスト向けに安価で優れたオプションを提供します。. 特長:. 5つの相互接続、接続しやすい個別のバナナ / ピンジャックアダプタ RoHS対応. 適切な接続:. 4.5 mm のY端子 4 mmのバナナプラグ ストリップ線
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする