394-9100 RS PRO リレー 120V ac RS PRO 46920467

RS PRO リレー 120V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46920467
品番
394-9100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
コイル電圧:120V ac
接点構成:4PDT
スイッチング電流:5 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:4.43 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:125V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:28mm
奥行き:21.5mm
高さ:36mm
寸法:28 x 21.5 x 36mm
極数:4
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. MY4シリーズ. 信頼性が高く、経済的 基板実装ソケット< 196-6153') 196-6153/を使用 DINレール取り付けソケット< 196-6147') 196-6147/を使用 コンタクト材質: 金張、銀合金 動作温度範囲: -55 → +70 ℃ スイッチング電流: 3 A スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 寸法: 高さ36 mm x 幅21.5 mm x 奥行28 mm
コイル定格電圧(V)
AC120
取付方式
プラグイン
接点構成
4c
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする