曜日別特売
504-173 RS PRO 絶縁トランス RS PRO 46966868

RS PRO 絶縁トランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46966868
品番
504-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
一次定格電圧:230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac
二次定格電圧:±12V ac
定格電力:200VA
取付タイプ:DINレール
出力数:1
長さ:108mm
幅:114mm
奥行き:110mm
寸法:108 x 114 x 110mm
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
最高温度:+35℃
重さ:5kg
Control Panel Primary 230/ 400Vac with +15Vac Tap. High quality safety and isolating transformers designed for use in control circuits and general applications Low loss noise laminations Dual standard primary winding 230 / 400Vac with +15V tap for input flexibility Dual secondaries are centre tapped. Earth terminal provided Varnish impregnated for overall protection against humidity and rusting Fully shrouded cage clamp terminal with voltage markings Detailed product specification on permanent label High efficiency, low regulation design
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする