曜日別特売
KL 112.25.A SW Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 SCHAFFNER 47070827

Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式KL 112.25.A SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47070827
品番
KL 112.25.A SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:25mm
幅:11mm
高さ:16mm
寸法:25 x 11 x 16mm
熱抵抗:18K/W
取り付け:ネジ
カラー:黒
KL-112/25 type heatsink. Heatsinks for TO-220 housings, black anodised aluminium. Horizontal mount.
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする