曜日別特売
RXM4GB1B7 Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック 47085143

Schneider Electric リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はシリーズ・極数・仕様など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
RXM
極数
4
仕様
RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
注文コード
47085143
品番
RXM4GB1B7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
寸法(mm)
21×47.7×27
質量(kg)
0.037
コイル定格電圧(V)
AC24
タイプ
ロック可能なテストボタン(制御)
取付方式
-
極数
4
シリーズ
RXM
適合規格
-
接点構成
4PDT
端子形状
プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)
250(IEC)、300C(SA)、300(UL)
分類
-
時間
稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒
使用環境温度(℃)
-40~85
機械的耐久性
10000000サイクル
電気的耐久性
100000サイクル抵抗性
接点材質
金メッキ二股シルバー
コイル抵抗(Ω)
180
汚染度(使用環境)
2
コイル電圧(V)
24(AC)
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
マイクロディスコネクトのある接点間1300 V AC コイルと接点間2000 V AC 極間2000 V AC
動作温度範囲(℃)
-40~55
IP等級
IEC 60529に準拠したIP40
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
3
最大スイッチング電流(AC A)
-
最大スイッチング電流(DC A)
-
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
28
コイルと接点間の耐電圧(kV)
2.5(1.2/50μs)
最大スイッチング電力(VA)
750
最大スイッチング電力(W)
84
電圧制御範囲(V)
19.2~26.4(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V/DC28V 6A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする