- 仕様
- ヒューズサイズ:5 x 20mm
取付けスタイル:PCB取付け
クリップ材質:Brass
幅:6mm
長さ:6.4mm
高さ:12mm
シリーズ:0751
UL認定部品、CSA認定、VDE. Schurter OGスルーホールヒューズホルダ. 幅広い用途要件に最適な信頼性と汎用性に優れたSchurterスルーホールヒューズホルダです。. 低プロファイルヒューズブロック(絶縁壁付) 基板端子、スズめっき ねじ又はリベット固定
- 種類
- ヒューズホルダ
- 取付方式
- PCB取付
- 定格電圧(V)
- 250AC
- 定格電流(A)
- 10(VDE)、10(UL/CSA)
- サイズ(mm)
- 6.4×6×12
- 適合ヒューズ管サイズ(mm)
- Φ5×20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応