仕様ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
定格電流:10A
定格電圧:500V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL、CUL認定. Schurter二重サイズヒューズホルダ、OGD. 同時に両方のサイズのヒューズリンクを取り付けることは不可 絶縁ウォールにより感電の危険性が低下 基板上でのはんだ付けを最適化するすずめっきのキック式基板端子 クリップエンドによりヒューズリンクの軸ずれを防止 第1ヒューズ6.3 x 32 mm、第2ヒューズ5 x 20 mm
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)500AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20、Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応