曜日別特売
31.3981 Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER 47108846

Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)定格電圧(V)250AC注文コード47108846品番31.3981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL認定部品、CSA認定、SEMKO、VDE. Schurter FBS2. 5 x 20 mmヒューズ用 スロット式キャプティブバヨネットタイプヒューズキャリア 圧着端子によりはんだ付け前の基板のヒューズホルダを固定 ヒューズリンクを交換する場合でも、通電部品には直径1 mmのプローブからアクセス不可
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする