曜日別特売
7090.9020.03 Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER 47109074

Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)定格電圧(V)125AC注文コード47109074品番7090.9020.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:2 x 7mm
定格電流:7A
定格電圧:125V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-青銅
ASE、VDE、SEMKO、UL、CSA. ヒューズホルダ. Schurterヒューズホルダは、製品を長時間無人で使用する、産業用途と家庭用途のどちらにも最適です。Schurterヒューズと併用することで、優れた保護性能を発揮します。Schurterヒューズホルダは、耐熱性と安全性の確認のためにグローワイヤテストを受けています。. 5 x 20 mmヒューズホルダセット 基板実装に最適 カバーは別売り
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)125AC定格電流(A)7適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ2×7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする