仕様ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:800mA
定格電圧:250V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL認定部品、CSA認定、VDE. Schurter OGN-SMDヒューズホルダ. Schurter OGN-SMDシリーズは、5 x 20 mmカートリッジヒューズ用の表面実装ヒューズホルダです。 OGN-SMDシリーズは、ポリエチレンテレフタラートボディとスズめっき仕上げの銅合金端子を備え、産業又は家庭用に最適です。. 無人使用の電気製品用 絶縁ウォール付きの低プロファイルヒューズブロック SMD取り付け リフロー及びベイパーフェーズはんだに最適
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.8適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20