曜日別特売

Schurter 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)定格電流(A)2注文コード47109406品番4400.0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流:2A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T11
トリップメカニズム:熱
UL、CSA、VDE. T11シリーズ熱回路ブレーカ. Schurter T11回路ブレーカは、確実なトリップフリーリリースを実現するスナップイン式単極熱回路ブレーカです。T11は、スナップイン取り付け及びクイックコネクト端子により取り付けが簡単です。電動工具、家庭用機器、電源や充電器、産業用途などに適しています。. T11シリーズ単極小型回路ブレーカ(ポジティブフリートリガ付き) バイメタル素子によるトリガ、短い起動サージにほぼ無反応 スナップ式取り付け
種類その他ヒューズ定格電圧(V)240AC定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする