- 仕様
- 容量:8KB
ZCM64M、スマートカードEEPROM (Microchip、24LC64)、8 Kバイト. シリアルI2CバスEEPROMスマートカード メーカー: Microchip社、参照型番: 24LC64 メモリサイズ: 64 Kビット(8ビット単位で80192バイト) ブランクのスマートカード、試作品製作用のソフトウェアなし I2C標準2ワイヤシリアルインターフェイスプログラミングのみ 読み込み / 書き込みモード: 詳細はMicrochip社のデータシート24LC64を参照 電源: 1.8 V → 5.5 V 消去 / 書き込みサイクル: 1,000,000回以上 データ保持: 200年以上 最大周波数: 400 KHz 温度: -40 ℃ → +85 ℃ 寸法: 85 x 53 x 1 mm 重量: 10 g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応