山洋電気
DCサンエース DCファン 109E
109E4748L4D01
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172×147
入力電圧(V)
DC48
注文コード
47124122
品番
109E4748L4D01
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
4.6
音圧レベル(dB)
48
最大静圧(Pa)
73
種類
DCファン
サイズ(mm)
Φ172×147
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500