SIEMENS
Siemens ヒューズホルダー マウントタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47133696
品番
3NH3330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
HRC Fuse Bases ; Fuse Base Covers
サイズ
2
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
400
ねじサイズ
M10