- 仕様
- 最小負荷電流:150 mA
最大負荷電流:110 A rms
取り付けタイプ:表面実装
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:58.4 x 45.7 x 23mm
動作温度 Min:-40℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応