曜日別特売
HA60125 SSR,125A rms 48-660Vac Sensata / Crydom 47173928

SSR,125A rms 48-660Vac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47173928
品番
HA60125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質
ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)
58.4×45.7×23
質量(g)
74.9(2.6oz.)
取付方式
パネルマウント
材質(ハウジング)
UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)
-40~125
最大負荷電流(A)
125
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
最小負荷電流(A)
0.15
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)
280
端子ねじサイズ
(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)
660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする