TRACO POWER
TML 40215
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47209365
品番
TML 40215
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格出力電流(A)
1.333
入力電圧(V)
AC90~264/DC100~375
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC±15
RoHS指令(10物質対応)
対応