曜日別特売
V23061B1005A601=MINISTARKSTROM TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291537

TE Connectivity リレー 12VV23061B1005A601=MINISTARKSTROM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
MSR
注文コード
47291537
品番
V23061B1005A601=MINISTARKSTROM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流
性能
-
長さ(mm)
30
寸法(mm)
30 x 10 x 15
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
15
質量(g)
-
取付方式
基板実装
極数
1
奥行(mm)
10
保護構造
密閉型-完全
シリーズ
MSR
接点構成
SPDT
端子形状
PCB
材料
-
寿命
-
接点材質
金めっき
定格電圧 AC V
-
コイル抵抗(Ω)
652
材質(端子)
AgSnO2
動作温度(℃)
-40~85
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
実装方法
-
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)
-
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1(rms)
リレースイッチ
汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)
2
最大スイッチング電源(DC W)
-
コイル電力(W)
221
コイル電力(mW)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする