曜日別特売
IM06DGR 1-1462039-8 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291695

TE Connectivity リレー 12VIM06DGR 1-1462039-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
IM
注文コード
47291695
品番
IM06DGR 1-1462039-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
仕様
UL. 通信 / 信号用リレーIMシリーズ. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm ガルウィングSMTの脚 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高サージに対応 - Telcordia TR-NWT-001089 (2 / 10 μs) & EC 60950 (10 / 700 μs)に準拠
性能
密閉シール済み
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10 x 7.5 x 5.65
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
5.65
質量(g)
75
取付方式
基板実装
極数
2
奥行(mm)
7.5
保護構造
密閉型-気密封止
シリーズ
IM
接点構成
DPDT
端子形状
DPDT-CO
材料
金
寿命
-
接点材質
金めっき
定格電圧 AC V
端子:250
コイル抵抗(Ω)
1029
材質(端子)
AgNi+Au
コイル電圧(V)
12 dc
動作温度(℃)
-40~85
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル
実装方法
Reel
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
表面実装
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)
端子:220
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1.5(rms)
リレースイッチ
テレコム
最大スイッチング電源(AC kVA)
0.0625
最大スイッチング電源(DC W)
60
コイル電力(W)
-
コイル電力(mW)
DC140
コイル抵抗(kΩ)
1.029

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする