RY213024 TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47293804

TE Connectivity リレー 24VRY213024

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
RY II
注文コード
47293804
品番
RY213024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
用途
コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC
仕様
UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め 沿面距離とクリアランス: 8 mm
その他
端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):10~12、コイル電力定格のクラス(mW):200~300、高さのクラス(メカニカル)(mm):12~13、絶縁クリアランスのクラス(mm):5~8、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5~8、環境気温のクラス(℃):50~70、長さのクラス(メカニカル)(mm):25~30
性能
-
長さ(mm)
28.5
寸法(mm)
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:8、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:8
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
12.3
質量(g)
8
タイプ
リレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式
基板実装
極数
1
使用温度範囲(℃)
-40~70
奥行(mm)
10.1
電流(A)
端子の制限連続:8、端子の制限短時間:8、端子の制限投入:8
保護構造
フラックスプルーフ
シリーズ
RY II
接点構成
SPDT
端子形状
PCB
定格電流(A)
端子:8
定格電圧 DC V
-
出力電流(A)
-
構成
コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス
材料
-
定格出力電圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
寿命
-
消費電力(mW)
-
接点材質
銀合金
絶縁耐圧
コンタクト/コイル間:5000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期)
定格電圧 AC V
端子:250
コイル抵抗(Ω)
2350
材質(端子)
AgSnO2
遮断電流(A)
端子の制限:8
定格電力(VA)
-
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
8
環境
保護の環境カテゴリ:RTII
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル電流(A)
-
結線
[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン
アプリケーション
電力
実装方法
Tube、ボックスおよびチューブ
電気的性能
端子のスイッチング負荷(最小):100mA@12V
動作温度範囲(℃)
-40~70
動作機能
非ラッチング式
アタッチメント
[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)
-
コイルと接点間の耐電圧(kV)
5(rms)
リレースイッチ
汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)
2
最大スイッチング電源(DC W)
-
コイル電力(W)
-
コイル電力(mW)
DC245
コイル抵抗(kΩ)
2.35
最大スイッチング電源(AC VA)
-
接点定格制御容量(抵抗負荷)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする