PT2L7LC4 8-1415534-9 TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47293838

TE Connectivity リレー 24VPT2L7LC4 8-1415534-9

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
PT
注文コード
47293838
品番
PT2L7LC4 8-1415534-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
用途
インジケーターのタイプ:LED、コイル磁気システム:単安定、作動システム:DC
仕様
VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
その他
端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):25~30、コイル電力定格のクラス(mW):600~800、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5~4、絶縁クリーページのクラス(mm):3~5.5、環境気温のクラス(℃):50~70
性能
ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン
長さ(mm)
77
寸法(mm)
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:4、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:4
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
78.3
質量(g)
74
タイプ
リレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式
DINレール
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~70
奥行(mm)
27.2
電流(A)
端子の制限連続:12、端子の制限短時間:12、端子の制限投入:24
保護構造
フラックスプルーフ
シリーズ
PT
接点構成
DPDT
端子形状
ねじ端子
定格電流(A)
端子:12
定格電圧 DC V
-
出力電流(A)
-
機能
ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン
構成
接点配置:2フォームC(CO)
材料
-
定格出力電圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
寿命
-
消費電力(mW)
-
接点材質
銀・ニッケル合金
絶縁耐圧
コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、隣接する端子間:2500Vrms(初期)、開端子間:1200Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、コイル/端子クラス間:1500~2500V(初期)
定格電圧 AC V
端子:240
コイル抵抗(Ω)
777
材質(端子)
AgNi90/10
遮断電流(A)
端子の制限:24
定格電力(VA)
-
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
12
環境
保護の環境カテゴリ:RTI
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル電流(A)
-
結線
[特徴]リレーコネクタのタイプ:プラグイン、端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子
アプリケーション
インターフェース
実装方法
Carton
電気的性能
端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V
動作温度範囲(℃)
-40~70
動作機能
非ラッチング式
アタッチメント
[機械的]製品のマウントのタイプ:DINレール
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(A)
12
最大スイッチング電圧(AC V)
端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)
-
コイルと接点間の耐電圧(kV)
2.5(rms)
リレースイッチ
汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)
3
最大スイッチング電源(DC W)
-
コイル電力(W)
-
コイル電力(mW)
DC741
コイル抵抗(kΩ)
0.777
最大スイッチング電源(AC VA)
-
接点定格制御容量(抵抗負荷)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする