- 用途
- 性能のタイプ:標準、コイル磁気システム:単安定、極性、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC
- 仕様
- UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途
- その他
- 端子電流のクラス(A):0~2、幅のクラス(メカニカル)(mm):0~6、コイル電力定格のクラス(mW):50~300、高さのクラス(メカニカル)(mm):0~6、環境気温のクラス(℃):70~85、長さのクラス(メカニカル)(mm):0~10
- 性能
- 絶縁(HFパラメーター):-18.8dB@900MHz、-37dB@100MHz、挿入損(HFパラメーター):-0.03dB@100MHz・-0.33dB@900MHz
- 材質
- 端子のめっき:金
- 長さ(mm)
- 10
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 高さ(mm)
- 5.8
- 質量(g)
- 0.75
- タイプ
- リレーコネクタのタイプ:PCB結線
- 取付方式
- 基板実装
- 極数
- 2
- 使用温度範囲(℃)
- -40~85
- 奥行(mm)
- 5.7
- 電流(A)
- 端子の制限連続:2、端子の制限短時間:2、端子の制限投入:2
- 保護構造
- -
- シリーズ
- IM
- 接点構成
- DPDT
- 端子形状
- PCB
- 定格電流(A)
- 端子:2
- 定格電圧 DC V
- 端子:220
- 出力電流(A)
- -
- 構成
- [特徴]接点配置:2FormC(2CO)、端子の特殊な特徴:ナロー・二股/ツインコンタクト、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の2500V初期サージ耐電圧
- 材料
- 金
- 定格出力電圧
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000000(初期)
- 寿命
- -
- 消費電力(mW)
- -
- 接点材質
- パラジウム、ルテニウム、金
- 絶縁耐圧
- コンタクト/コイル間:1800Vrms(初期)、隣接する端子間:1000Vrms、開端子間:750Vrms(初期)
- 定格電圧 AC V
- 端子:250
- コイル抵抗(Ω)
- 2880
- 材質(端子)
- パラジウム ルテニウム+金(金めっき)
- 遮断電流(A)
- 端子の制限:2
- コイル電圧(V)
- 24 dc
- 定格電力(VA)
- -
- 接点最大許容電圧(V)
- -
- 接点最大許容電流(A)
- 2
- 環境
- 保護の環境カテゴリ:RTV
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 絶縁(HFパラメーター):-18.8dB@900MHz・-37dB@100MHz、挿入損(HFパラメーター):-0.03dB@100MHz・-0.33dB@900MHz
- コイル電流(A)
- -
- 結線
- [特徴]端子構成:PCB Pins、リレーコネクタのタイプ:PCB結線
- アプリケーション
- 自動車、電気通信
- 実装方法
- Tub
- 電気的性能
- 端子のスイッチング負荷(最小):0.1mA@0.0001V、電圧定常波比率(HFパラメーター):1.06@100MHz、1.49@900Mhz
- 動作温度範囲(℃)
- -40~85
- 動作機能
- 非ラッチング式
- アタッチメント
- [機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- スイッチング電流(A)
- 2
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 端子:250
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 端子:220
- コイルと接点間の耐電圧(kV)
- 2(rms)
- リレースイッチ
- 汎用パワー リレー
- 最大スイッチング電源(AC kVA)
- 0.0625
- 最大スイッチング電源(DC W)
- 60
- コイル電力(W)
- -
- コイル電力(mW)
- DC200
- コイル抵抗(kΩ)
- 2.88
- 最大スイッチング電源(AC VA)
- -
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- -