曜日別特売
77.11.9.024.8250 ソリッドステートリレー, SPNO 77 Series FINDER 47412996

ソリッドステートリレー, SPNO 77 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:15 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:19 V ac●最大負荷電圧:305 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:22.5 x 120.3 x 83.3mm●高さ:83.3mm●CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用など注文コード47412996品番77.11.9.024.8250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:15 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:19 V ac●最大負荷電圧:305 V ac●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:ホッケーパック●最大ターンオン時間:10 ms●寸法:22.5 x 120.3 x 83.3mm●高さ:83.3mm●CE. ソリッドステートリレー5A - 77シリーズ. 高速スイッチング、高耐久性、低制御電力 スパーク及びバウンスのないスイッチング ゼロクロスタイプの用途: ランプ突入電流の低減(CFL - 省エネ型コンパクト蛍光灯及び同等品)、加熱制御、ソレノイド、接触器ドライバなど ランダムスイッチオンタイプの用途: 時間短縮(特にモータ制御)を含む精密制御、AC出力位相と異なるAC電源位相、3相汎用などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする