曜日別特売
B66344G0000X187 フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS 47484055

フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(100個)
シリーズ
E55/28/25
注文コード
47484055
品番
B66344G0000X187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
EPCOS B66344 E55/28/25フェライトコア. EPCOS E55/28/21フェライトコアは、周波数範囲が100 kHzまでの電源用途向けの製品です。コアN87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。
材質
N87
長さ(mm)
55
幅(mm)
25
寸法(mm)
55×25×27.8
奥行(mm)
27.8
シリーズ
E55/28/25
基準規格
IEC 63093-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
電源トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
7300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする