曜日別特売
B67385P0000X187 フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS 47484229

フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(8個)
シリーズ
UU/126/182/20
注文コード
47484229
品番
B67385P0000X187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
EPCOS UU / 126 / 182 / 20フェライトコア. EPCOS B67385 UU / 126 / 182 / 20フェライトコアは、SIFFERIRIT N87製です。高飽和磁束密度、高キュリー温度、及び低損失により、電源、パルス、及び高電圧トランスに適しています。UUコアは、さまざまな方法で組み合わせてキロワットレンジでトランスを生成できる定格電力に対応します。
材質
N87
長さ(mm)
126
幅(mm)
20
寸法(mm)
126×28×20
奥行(mm)
28
シリーズ
UU/126/182/20
基準規格
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
電源トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
3900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする