OSI Optoelectronics
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47486049
品番
FCI-InGaAs-Q1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
ピーク感度波長:1700nm●パッケージタイプ:TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:5●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●標準降下時間:3ns●高さ:4.16mm●シリーズ:FCI-InGaAS