OSI Optoelectronics
フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si スルーホール実装 セラミック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47486198
品番
PIN-RD100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:セラミック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:16.51mm●幅:14.986mm●高さ:2.032mm●シリーズ:PIN