曜日別特売
PIN-25D フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si 表面実装 BNC OSI Optoelectronics 47486225

フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si 表面実装 BNC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47486225
品番
PIN-25D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
仕様
検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:14.224mm●シリーズ:PIN

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする