- 仕様
- 検出スペクトル:赤外線, 可視光 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-5 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:400nm 、 最大検出波長:1100nm 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:3.7mm 、 ピークフォト感度:0.62A/W 、 PINフォトダイオードTO-39パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のBPX 61は、ハーメチックシールドTO-39パッケージに収納されたシリコンPINフォトダイオードです。 波長が400 → 1100 nmの用途向けに設計されています。 BPX 61フォトダイオードに適した用途: 産業電子機器、フォトインタラプタ、赤外線リモコン及び、制御 / 駆動回路. BPX 61フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ(TO-5に類似) ハーメチックシールドメタルキャン 125 ℃までの用途に最適 短いスイッチング時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応