曜日別特売
SFH 203 P フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 75°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors 47486645

フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 75°Si スルーホール実装SFH 203 P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47486645
品番
SFH 203 P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:5mm●半値幅感度角度:75 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする