曜日別特売
SFH 229 FA フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±17°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors 47486679

フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±17°Si スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
47486679
品番
SFH 229 FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:730nm●最大検出波長:1100nm●標準降下時間:10ns●長さ:4mm●幅:3mm●高さ:5.2mm●直径:3.1mm●PINフォトダイオードT-1 (3 mm)パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのこのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。0.56 x 0.56 mm2の放射検出面積があります。T-1パッケージのフォトダイオードは、非常に短いスイッチング時間を提供します。適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする