曜日別特売
SFH 2700 フォトダイオード Osram Opto 赤外線 70°Si 表面実装 チップLED OSRAM Opto Semiconductors 47486934

フォトダイオード Osram Opto 赤外線 70°Si 表面実装 チップLEDSFH 2700

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
47486934
品番
SFH 2700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1100nm●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:300nm●最大検出波長:1100nm●標準降下時間:0.12μs●長さ:2mm●幅:1.25mm●高さ:0.8mm●極性:逆向き
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする