VISHAY
フォトダイオードVishay ±70°Si 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47486986
品番
VEMD1160X01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ピーク感度波長:840nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700 → 1070nm●標準降下時間:80ns●長さ:2mm●幅:1.25mm●高さ:0.85mm●半値幅感度角度:±70 °
RoHS指令(10物質対応)
対応