浜松ホトニクス
フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18
S1336-18BQ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47487135
品番
S1336-18BQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)