曜日別特売
5SA211 ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS 47493234

ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DII, 500V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)2
内容量1袋(10個)注文コード47493234品番5SA211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
材質(本体)
セラミック
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
2
キャップ色
ピンク
遮断電流(A)
50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
種類
管型ヒューズ
サイズ(mm)
Φ13.2×49
アプリケーション
(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)
-5~40
スレッドサイズ
E16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする