曜日別特売
CCP-1-30CC レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 600V ac COOPER BUSSMANN 47525723

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 600V acCCP-1-30CC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47525723
品番
CCP-1-30CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
仕様
ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズサイズ:10 x 38 mm
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600AC/125DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする