曜日別特売
Y201317 レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 690V ac Mersen 47526229

レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 690V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47526229
品番
Y201317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1+N●ケース材質:ポリアミド●IEC269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. カプセル型カートリッジ用のヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付け Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定 定格電流25 Aの8.5 x 31.5 mmヒューズホルダ 定格電流32 Aの10 x 38 mmヒューズホルダ 複数ユニットを連結できるアセンブリピンを提供
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする