曜日別特売
227-1434 レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 20A, 240V RS PRO 47526378

レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 20A, 240V227-1434

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47526378
品番
227-1434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:240V●対応ヒューズサイズ:E1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
240
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする