DF83N レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500V シュナイダーエレクトリック 47526484

レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数3+N
内容量1個注文コード47526484品番DF83N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
極数
3+N
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ8.5×31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする