SIEMENS
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 250A, 690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
47526694
品番
3NH3230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
極数
1
サイズ
1
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
250