曜日別特売
OPF372A 光トランスミッタ Optek OPTEK 47559804

光トランスミッタ OptekOPF372A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47559804
品番
OPF372A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
コネクター形状:正方形●標準上昇時間:10ns●標準降下時間:10ns●ピーク波長:870nm●実装タイプ:パネルマウント●ピン数:3●寸法:12.7 x 10.41 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:10.41mm●ファイバサイズ範囲:200 → 300 μm●OPFシリーズ光ファイバトランスミッタ. Optek Technology製のOPFシリーズの光ファイバトランスミッタは、データ通信リンク向けに設計されています。 これらの製品はST形式のパッケージに収納されているので、高速かつ効率の高い結合出力を発揮します。 850 nmのIR LEDを搭載しており、幅広い出力範囲を使用できます。 OPF光ファイバトランスミッタは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする