KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546

KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546
KJ-215LME-GNH2 レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645546

レオニスチェア レザータイプ エクストラハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃24日以内出荷とは
内容量
1台
色(張地)
チョコレートブラウン
材質
背・座:皮革張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャスト塗装仕上、肘当て:皮革張り、脚:アルミダイキャスト塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付
注文コード
47645546
品番
KJ-215LME-GNH2
参考基準価格(税別)¥470,700販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

新時代のワークスタイルに応える進化したエグゼクティブチェア。積極的な業務への関わり、協創へのよりアクティブな参加、ICTデバイスの常用化といった、時代に即したワークスタイルに応え、「しなやかな重厚感」と「軽やかな機能性」をコンセプトに誕生しました。

用途
社長室・役員室・会議室・応接室
色(張地)
チョコレートブラウン
色(ベース)
GN/ライトグレー
全高(mm)
1215
座面高さ(mm)
455~570
本体質量(kg)
25.9
仕様
アクティブヘッドサポート・ガス上下調節・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング
材質
背・座:皮革張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャスト塗装仕上、肘当て:皮革張り、脚:アルミダイキャスト塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付
幅(mm)
690
質量(kg)
25.9
高さ(mm)
1215
奥行(mm)
660
キャスター
あり
肘掛
固定肘付
座高(mm)
455~570
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
オットマン
なし
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする