曜日別特売
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975

KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975
KJ-215GV-T1W6 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47645975

レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミ塗装脚<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃24日以内出荷とは
この商品は色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(ベース)
T1/ブラック
注文コード
47645975
品番
KJ-215GV-T1W6
参考基準価格(税別)¥276,800販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

新時代のワークスタイルに応える進化したエグゼクティブチェア。積極的な業務への関わり、協創へのよりアクティブな参加、ICTデバイスの常用化といった、時代に即したワークスタイルに応え、「しなやかな重厚感」と「軽やかな機能性」をコンセプトに誕生しました。

用途
社長室・役員室・会議室・応接室
色(張地)
ライトグレー
全高(mm)
995
座面高さ(mm)
455~570
本体質量(kg)
23.1
色(ベース)
T1/ブラック
仕様
アクティブヘッドサポート・ガス上下調節・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング・ランバー機構
材質
背・座:布地張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャスト塗装仕上、肘当て:発泡ウレタン一体成型、脚:アルミダイキャスト塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付
質量(kg)
23.1
キャスター
あり
肘掛
固定肘付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×660×995
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする