KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079

KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079
KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646079

レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
色(張地)
チョコレートブラウン
注文コード
47646079
品番
KJ-225GV-Z9H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥279,700

新時代のワークスタイルに応える進化したエグゼクティブチェア。積極的な業務への関わり、協創へのよりアクティブな参加、ICTデバイスの常用化といった、時代に即したワークスタイルに応え、「しなやかな重厚感」と「軽やかな機能性」をコンセプトに誕生しました。

用途
社長室・役員室・会議室・応接室
色(張地)
チョコレートブラウン
全高(mm)
1005
座面高さ(mm)
470
本体質量(kg)
21.5
仕様
座面オートリターン機構・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング・ランバー機構 ※座面高さ調節なし
材質
背・座:布地張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャストミラー仕上、肘当て:発泡ウレタン一体成型、脚:アルミダイキャストミラー仕上、グライド付
質量(kg)
21.5
キャスター
あり
肘掛
固定肘付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×575×1005
背タイプ
ハイバック
色(ベース)
Z9/アルミミラー
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47646079KJ-225GV-Z9H247646054KJ-225GV-Z9T1KJ-225GV-Z9H2 レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付> イトーキ 47646054レオニスチェア クロスタイプ ハイバック アルミミラー4本脚<配送時組立サービス付>イトーキ1台
239,800
税込263,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする