曜日別特売
AHES3192 タブ端子型 大容量長寿命 パワーリレー HE-Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 47786053

タブ端子型 大容量長寿命 パワーリレー HE-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(25個)
注文コード
47786053
品番
AHES3192
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
78
接点最大許容電圧(V)
AC480/DC110
接点最大許容電流(A)
40(周囲温度70℃以下の場合)/35(周囲温度70~85℃の場合)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC227V 40A/DC110V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする