G2R-1-SNDI DC12(S) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) 47824289

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など171種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1c
極数
1
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
47824289
品番
G2R-1-SNDI DC12(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別
動作表示灯ダイオード内蔵形
種類
パワーリレー
極数
1
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
ピン数(ピン)
5
動作時間(ms)
15以下
仕様
●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き
長さ(mm)
29
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
40.5
質量(g)
約20
使用温度範囲(℃)
-40~70(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)
13
保護構造
ケース入り
シリーズ
G2R
ダイオード有り無し
有
消費電力
約0.53
レバー形式
ラッチングレバー付き
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)
動作表示
LED
使用周囲湿度
5~85%RH
復帰電圧
15%以上
機械的耐久性
AC1000万回以上、 DC2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)
接点材質
Ag合金
定格電流(mA)
43.2
コイル抵抗(Ω)
278
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
0.98
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
2.35
最大許容電圧(V)
110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 100mA
接点電圧の最大値(V)
AC440、DC125
表示灯
有
定格通電電流(A)
10
定格負荷
AC250V 10A(抵抗負荷) AC250V 7.5A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC30V 10A(抵抗負荷) DC30V 5A(誘導負荷(L/R=7ms))
消費電力(VA、W)
約0.53
最大開閉容量
AC2500VA、 DC300W(抵抗負荷)/AC1875VA、 DC150W 誘導負荷(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)
最大負荷電流(A)
10
復帰時間(ms)
20以下
接点電流の最大値(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
励磁:200、無励磁:100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
動作電圧(V)
70%以下
ターミナルタイプ
プラグイン
最大スイッチング電源(DC W)
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
最大ターンオン時間(ms)
-
接触機構
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途: 制御装置組み立て
ワイテック 様(製造業)

MYタイプより省スペースなので使いやすい。種類も多く安価。

対象商品 : 37613466
2025-12-17
用途: 制御盤改修
有限会社平井電設 様

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途: AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

対象商品 : 37613581
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途: 制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品 : 37613502
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 47911947
2023-06-01
用途: 制御盤内の改造に使用
たけもと電機 様(製造業)

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする